高速切断機
アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!
連続の切断作業でも握りやすいハンドル
加工材をしっかりはさむワンタッチバイス最大45°の角度切断ができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600
切断能力(mm)鉄工(切断角度0°)鋼管○パイプ105、L型鋼90×90、鋼管□パイプ85×85;(切断角度45°)鋼管○パイプ90、L型鋼50×50、鋼管□パイプ80×80
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1450
コード長さ(m)2
本体質量(kg)12.5
バイス(mm)(開き)200
砥石サイズ(mm)Φ305×t3.0×Φ25.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×520×275(開放時)、215×520×275(収納時)
最大速度(m/min)(砥石)3800
タイプDIY用
付属品砥石、スパナ
定格周波数(Hz)50/60
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03