コンパクトサーキュレーター固定タイプ
コンパクトでパワフルなサーキュレーターです。
従来品の羽よりシャープな形状にし、風を出す表面積を広げ、風量UPを実現。また、静音モード搭載で静かなサーキュレーターです。
上下左右手動首振
機能風量3段階調節、静音モード、上下左右角度調整可能
ハネ径(cm)15
寸法(mm)250×275×435
消費電力(W)(50/60Hz)29/27
適合床面積8畳
風量調整3段階
内容量1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21271705 | PCF-HD15N-W | 19120422 | KJ-D994W |
![]() |
サーキュレーター | ツインバード | 1台 | ¥4,998 税込¥5,498 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
21271714 | PCF-HD15N-B | 53354833 | PCF-MKM15N |
![]() |
サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥2,490 税込¥2,739 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 21271705
2022-01-17
- 用途:
- 事務所内の空気循環用
冬季の事務所でエアコンの暖房をつけるのですが、頭は暖かくなっても足元は寒いままで、夕方になるとよく体調を崩していました。室内の上下の空気循環用にこのサーキュレータを1台導入した所、20畳ほどの事務所ですが、この8畳用を1台で強運転して体感できる程に改善しました。もう一台導入できる様に検討しています。
- 対象商品:
- 21271705
2018-07-24
- 用途:
- 事務所内の空気循環
建設業・工事業
音が静かで、購入して良かったです。風量切り替え可能で、大風量側振ってあり、使用用途も広そうで、大満足です。
- 対象商品:
- 21271705
2017-07-31
- 用途:
- 事務所のエアコン効果を良くするため。
株式会社KATOH 様
(製造業)
コンパクトなのに、充分なパワー。音も静かで価格も手頃。満足です。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15