ネオフラックスS ストッキングタイプ

ネオフラックスS ストッキングタイプ ハクゾウメディカル

脚部の血行促進を目的とした医療用弾性ストッキング。
サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
足首部分は約25hPa(19mmHg)の圧力があり、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くなっています。これにより、圧迫の弱い大腿の方へ血液が押し上げられやすくなり、結果として静脈血の還流を促すことになります。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用)の製品です。
足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りは色分けしていますので長さを判別できます。
上端部の内側はサイズを判別し易いように色分けしています。
適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方にしています。

材質ナイロン、スパンデックス 適合サイズ足首周り(最も細い部分)、ふくらはぎ周り(最も太い部分)、大腿廻り(お尻から約2.5cm下の部分)、股下(踵からお尻の2.5cm下の部分までの長さ)を計測し、足首周りと股下を基準にサイズを選んでください 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000004 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1袋
注意
※サイズ選択時の注意点。足首周りとふくらはぎ周りの適合サイズが一致しない場合。
差が1サイズの場合:足首周りの適合サイズで選んでください。
差が2サイズ以上の場合:適合できません。
足首周りが27.5cm以上、ふくらはぎ周りが47.0cm以上、膝下長さ78.5cm以上の場合には適合できません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21351392 - S ショート 66~73.5 17.5~20 25~32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21351408 - M ショート 66~73.5 20~22.5 32~37
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21351417 - L ショート 66~73.5 22.5~25 37~42
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21351426 - S レギュラー 73.5~78.5 17.5~20 25~32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21351435 - M レギュラー 73.5~78.5 20~22.5 32~37
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21351444 - L レギュラー 73.5~78.5 22.5~25 37~42
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする