フリーフックコートハンガー
場所を取らずに、コート・鞄などをすっきり収納できるコートハンガーです。
フックはワンタッチで上下左右のお好きな位置に調整可能です。
用途コートハンガー
材質本体:スチール+PP、スタンド:スチール+PE
質量(kg)4.2
耐荷重(kg)バー1本あたり約3
色ブラウン
仕様ハンガーバー5本
寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×1770
内容量1台
注意
※用途以外に使用しないでください。※フローリングや畳など傷つきやす床面でのご使用は、床面キズ・へこみをつける原因になる場合があります。敷物を敷いておくと傷防止に効果があります。
※ハンガー部にぶら下がったりしないでください。転倒してけがの原因となります。
※衣服の掛った状態で本製品を移動しないでください。床面に傷がつきますので、衣服類をすべて除いてから移動してください。
※フックは前後左右のバランスよく設置してください。一方に片寄るとバランスを崩し、転倒する原因となります。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21756035 | - | 53970386 | - |
![]() |
ポールハンガー スチール製 自在フック仕様 | モノタロウ | 1台 | ¥3,898 税込¥4,288 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 21756035
2020-05-03
- 用途:
- 洋服やカバンをかける時
サービス業
大きなコートもかけられるし、高さや向きを調節できるフックを簡単に自由自在にセット出来る。場所を取らないし、丈夫で私のイチオシ商品!
- 対象商品:
- 21756035
2020-02-03
- 用途:
- 作業着掛けに
農作業の休憩時の作業着掛けに使用。季節によって掛ける物が違うので自由にフックを移動できるのが便利です。壁際に置いたとき、フックが壁側にならないように出来るので使いやすいです。
- 対象商品:
- 21756035
2019-04-29
- 用途:
- 社員用コートハンガー
建設業・工事業
場所を取らず可愛いが、掛ける際にぐらつくのが不満。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 21756035
2017-02-12
- 用途:
- 部屋に溢れた衣類を整理します
卸売・小売業
部屋が狭いので、かさの低いハンガーラックを探していました。
ちょうど良い大きさで安定感もあり、満足しています。
- 対象商品:
- 21756035
2017-01-24
- 用途:
- 濡れたジャンパーの乾燥用
製造業
組立ては簡単で2~3分で完成となる。もう少し長くても良いのでは?という事で星4つです。注文から、商品到着まではストレスを感じることはありません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20