カジメイク
防水足カバー R-300
PVCラミネート+シームテープ処理
はっ水加工
防水加工
用途
雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。
サイズ
フリー
特性
防水、撥水加工
種別
シューズカバー
材質
ポリエステル100(PVCラミネート)
全長(cm)
約39
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21356642
R-300
ダークグレー
¥
779
¥
778
¥
856
(税込)
当日出荷
21356658
R-300
シルバー
¥
779
¥
778
¥
856
(税込)
当日出荷
21356667
R-300
ネイビー
¥
779
¥
778
¥
856
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください