バッテリーMF12V/1.3Ah

バッテリーMF12V/1.3Ah - TAKEGAWA(武川)バッテリーMF12V/1.3Ah - TAKEGAWA(武川)
(15件のレビュー)

軽量でコンパクトな小型バッテリー。
MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。
メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
幅(mm)
長さ(mm)
総高さ(mm)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2135739405-11-00211.343975212
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21357394
2025-04-22
用途: 所有車の交換用として購入しました。
その他業種

エンジンの始動もスムーズでアイドリングストップ機能にも対応しており問題なく使用しております

2025-05-28
用途: バイク整備

品質がよく、定期的に購入しています。
次回も購入したいと思います。

対象商品 : 21357394
2024-07-30
用途: オートバイ・整備

セル無しのバイクに搭載する為に購入しております。原付バイク用より小型で軽量です。容量が小さいのでバッテリー上がりや電圧チェックは気にした方がいいと思います。

対象商品 : 21357394
2024-05-13
用途: バイクのバッテリー
kuroDA自動車・二輪車・自転車関連業

小さくていい!バッテリーレスにはしたく無かったので、とても満足しています。4のサイズが標準ですが、高さが半分程度ですから軽量化にもなります。
あとはどれぐらいもつのかですね。

対象商品 : 21357394
2024-08-15
用途: 機械のメンテナンス時
ユニオン工業株式会社

安く手に入って、納期もいつも短く大変助かっております。

対象商品 : 21357394
2022-09-17
用途: ヤマハ DT50の12V化
製造業

12V化できました。コンパクトなバッテリーで
問題なく、使えております。

2が参考にしています
対象商品 : 21357394
2020-05-10
用途: バッテリーの交換

古いバイクを6Vから12V仕様に変更したのでこれに交換。しっかり機能しています。サイズもギリギリ収まりました。

2が参考にしています
2019-04-23
用途: 電球作業灯電源
オートファクトリーベーゼ農・林・水産業

サイズは抜群にコンパクトで最高です。持ち運びも軽量で良かったです。
到着して電球点灯テストしましたが???未充電とのこと……メーカー見解!!

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする