クラシカルポール灯・ガーデンライト

クラシカルポール灯・ガーデンライト コイズミ

材質/仕上透明消し面取/アルミダイカスト:黒色塗装 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED電球型LEDランプLDA10(E26) 内容量1本
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求めください。
※調光器との併用はできません。
※ポール部は別売りです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21361174 AU40763L 8.3 10
20,000
 
 
取扱い終了
21361183 AU40764L 10.5 20
57,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする