USB/iPod/Bluetoothレシーバー U400BMS
原音再生を可能にするFLACフォーマットに対応。さらに便利なBluetooth機能を搭載するデジタルデバイスモデル。
USB/iPod/Bluetoothレシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC対応.
【スマートフォンの音楽を高音質なワイヤレスサウンドで】iPhoneやAndroidスマートフォンなどに収録したお気に入りの楽曲をBluetoothで転送、ワイヤレスで再生します。スマートフォン側で選曲などのコントロール、タイトル表示(英/数)、さらに、オーディオ本体での楽曲再生、一時停止等の操作も可能です。【ハンズフリー通話をワイヤレスで】Bluetooth対応のスマートフォン/携帯電話とコードレスでつながり、ハンズフリー通話が手軽に行えます。【ハンズフリー専用「TELキー」】さまざまなメディアの使用中に電話がかかってきた場合でも、TELキーを押すだけで、ハンズフリーでの着信通話が可能です。【「ハンズフリー便利機能」】本機の内蔵メモリを利用して、着信履歴や不在着信の確認も可能です。 レシーバーから直接発信し、ハンズフリー通話が行えます。【「ボイスコントロールモード」&「アイズフリー機能」】Bluetooth接続されているスマートフォン/携帯電話の音声認識機能を利用して、電話帳検索や、収録されている音楽の検索・再生を、音声で行うことができます。また、iPhoneの「Siri」に対応するアイズフリー機能を搭載。本体の操作で「Siri」を起動、付属のハンズフリーマイクを使用して、前方から目をそらすことなく、音楽の検索・再生や電話をかけることなどが可能です。【高音質な音声ファイルフォーマットFLACに対応】FLACフォーマットは、原音に対して音質が劣化しない可逆圧縮方式です。音楽CDのオリジナル楽曲データを忠実に記録できるため、USBデバイスに収録した楽曲も、より高音質な再生が可能です。【心地よい操作性と個性的なデザインを両立】操作エリアを従来モデルより拡大し、キーの配置やボタンの押しやすさを追求。優れた操作性を実現しています。同時にシリーズ独自の個性を持つインターフェイスデザインに仕上げられています。【大型13桁LCD搭載】LCD表示管の採用により表示能力を改善。表示面積を大幅に拡大するとともに、クラストップレベルの13桁表示を実現しました。【APP&iPod コントロールハンドモード搭載】別売のiPod インターフェースケーブルでiPhone/iPodを接続した場合、選曲や再生などのコントロールがiPhone/iPod側(ハンドモード)でもレシーバー側でも可能です。
【FM部】ステレオセパレーション:40dB(1kHz)