押ボタン送信器
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。)
電波の到達時間は見通し約50m。一般家庭や店舗・事務所のおける呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
吊り下げ使用も可能な汎用性の高い防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード/25万通り以上
付属品取付ネジ2本、両面テープ1枚
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×41×28
使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
電池寿命約2年(1日に10回使用)※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。
耐水性IP44 防雨形
周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)
電波到達距離(m)約50(見通し)
内容量1台
注意
※医療施設内や心臓のペースメーカーを使用されている人の近くでは使用しないでください。
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21373178 | EWS-01 | 19837327 | EWS-P30 |
![]() |
ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 | ELPA | 1個 | ¥2,183 税込¥2,401 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 21373178
2016-07-29
- 用途:
- レストラン 応援呼び出し
飲食業
同じシリーズのAWP-200に反応しない波長周波数はまったく同じなのに、仕方なくEWS-10を買うはめになってしまった、二度送料含め失費・・・、同波長で反応しないならば、説明をネットにすべきである。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
廃番製品の旧ワイヤレスピンポンシリーズでしたら、
周波数313.000MHz(特定小電力機器)となっておりますので、EWSシリーズと周波数は異なるようでした。