防水押ボタン送信器

防水押ボタン送信器 ELPA

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
受信器は何台でも増設することができます。
送信器は1台の受信器に対して4台まで使用できます。
押しやすさを追求した軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
押ボタンは防水タイプなので浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。

仕様IDコード/25万通り以上 付属品取付ネジ 2本 両面テープ 1枚 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×98×42 使用電池単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日に10回使用)※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。 耐水性IPX7 防浸形 周波数(MHz)313.625(特定小電力機器) 電波到達距離(m)約50(見通し) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21373196 EWS-04
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21373196 EWS-04 19837345 EWS-P32 EWS-P32 ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPA 19837345 ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPA 1個 3,132 税込3,445 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする