曜日別特売

締忘れ防止クレセント 左側用

締忘れ防止クレセント 左側用 - WAKI(和気産業)締忘れ防止クレセント 左側用 - WAKI(和気産業)締忘れ防止クレセント 左側用 - WAKI(和気産業)締忘れ防止クレセント 左側用 - WAKI(和気産業)締忘れ防止クレセント 左側用 - WAKI(和気産業)締忘れ防止クレセント 左側用 - WAKI(和気産業)締忘れ防止クレセント 左側用 - WAKI(和気産業)締忘れ防止クレセント 左側用 - WAKI(和気産業)

窓の閉め忘れが原因で鍵をかけ忘れたことがありませんか。
締め忘れ防止クレセントは窓が確実に閉まっていないと施錠されない機構になっています。

寸法(mm)(受け座)21.5×67、(高さ)28取付方向内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
レバー長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21374684IL-011 Rブラウン50
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374693IL-013 Rグレー50
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374702IL-015 Rブラウン70
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374718IL-017 Rグレー70
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
21374727IL-019 Rブラウン85
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする