TBC(タブチ)
両接続エルボ
エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
105
呼び径(mm)
20
温度(℃)
0-60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21375113
AIR20-KE グレー
グレー
¥
980
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21375122
AIRWT20-KE 白
白
¥
980
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21375138
AIR25-KE グレー
グレー
¥
1,050
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21375147
AIRWT25-KE 白
白
¥
1,050
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください