Tボルトホースクランプ

Tボルトホースクランプ Voss
(3件のレビュー)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。

用途
一般産業、自動車関連用
標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用
バンド幅(mm)19 厚さ(mm)0.6 締付トルク(N・m)28.2 適合ソケット7/16 材質スクリュー:スチール(メッキ処理)、バンド:ステンレス(SUS301) 内容量1個
お気に入りに追加
38件中 1~38件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21509154 TCS1000 256 248
3,910
 
 
取扱い終了
21509163 TCS1200 307 299
3,910
 
 
取扱い終了
21509172 TCS200 53 45
3,130
 
 
取扱い終了
21509188 TCS212 56 49
3,130
 
 
取扱い終了
21509197 TCS225 59 52
3,130
 
 
取扱い終了
21509206 TCS238 63 55
3,130
 
 
取扱い終了
21509215 TCS250 66 58
3,130
 
 
取扱い終了
21509224 TCS262 69 61
3,130
 
 
取扱い終了
21509233 TCS275 72 64
3,130
 
 
取扱い終了
21509242 TCS288 75 68
3,130
 
 
取扱い終了
21509258 TCS300 78 71
3,110
 
 
取扱い終了
21509267 TCS312 82 74
3,110
 
 
取扱い終了
21509276 TCS325 85 77
3,110
 
 
取扱い終了
21509285 TCS338 88 80
3,110
 
 
取扱い終了
21509294 TCS350 91 83
3,110
 
 
取扱い終了

返品不可
21509303 TCS362 94 87
3,110
 
 
取扱い終了
21509312 TCS375 98 90
3,110
 
 
取扱い終了
21509328 TCS388 101 93
3,110
 
 
取扱い終了
21509337 TCS400 104 96
3,160
 
 
取扱い終了
21509346 TCS425 110 102
3,160
 
 
取扱い終了
21509355 TCS450 117 109
3,160
 
 
取扱い終了
21509364 TCS475 123 115
3,160
 
 
取扱い終了
21509373 TCS500 129 121
3,200
 
 
取扱い終了
21509382 TCS525 136 128
3,200
 
 
取扱い終了
21509398 TCS550 142 134
3,200
 
 
取扱い終了
21509407 TCS575 148 140
3,200
 
 
取扱い終了
21509416 TCS600 155 147
3,310
 
 
取扱い終了
21509425 TCS625 161 153
3,310
 
 
取扱い終了
21509434 TCS650 167 160
3,310
 
 
取扱い終了
21509443 TCS675 174 166
3,310
 
 
取扱い終了
21509452 TCS700 180 172
3,660
 
 
取扱い終了
21509495 TCS800 205 198
3,750
 
 
取扱い終了
21509504 TCS850 218 210
3,750
 
 
取扱い終了
21509513 TCS900 231 223
3,830
 
 
取扱い終了
21509522 TCS950 244 236
3,830
 
 
取扱い終了
21509468 TCS725 186 179
3,660
 
 
取扱い終了
21509477 TCS750 193 185
3,660
 
 
取扱い終了
21509486 TCS775 199 191
3,660
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21509267
2019-12-09
用途:
車載オーディオ用キャパシタの取付用
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

一般的なホースバンド用途なら構造も良く、強度等全く問題無い。
しかし車載オーディオ用キャパシタの取付に流用するのには支柱接続部が無いので、かなりの加工が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
21509188
2019-04-14
用途:
ホームセンターにおいてないので
サービス業

価格、品質ともに価問題なく使用できています。良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
21509188
2017-07-20
用途:
インタークーラー等の圧力配管止め
建設業・工事業

幅が割とあるので、
もぅ5mm程度細目の方が用途が広がるかと思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする