イージーミキサー FIS MR (10本入り)
Fis ER専用のミキシングノズルです。
用途コンクリート用
適合材コンクリート
材質エポキシ樹脂
仕様FIS ER 390 S 専用ミキサー
トラスコ品番494-2124
質量(g)93
適用可能カートリッジ523225
内容量1箱(10本)
アンカーボルト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29