カウンターシンク 「クイックカット」

カウンターシンク 「クイックカット」 RUKO
(1件のレビュー)

新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。

切刃形状3枚刃 内容量1本
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21470505 102721 - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
21470584 102723 90 10 3 高速度鋼(HSS) 67
オープン
 
 
取扱い終了
21470252 102711 90 6 3 高速度鋼(HSS) 50
オープン
 
 
取扱い終了
21470295 102714 90 6 3 高速度鋼(HSS) 50
オープン
 
 
取扱い終了
21470338 102716 90 8 3 高速度鋼(HSS) 56
オープン
 
 
取扱い終了
21470383 102718 90 10 3 高速度鋼(HSS) 60
オープン
 
 
取扱い終了
21470426 102719 90 10 3 高速度鋼(HSS) 60
オープン
 
 
取扱い終了
21470462 102720 90 10 3 高速度鋼(HSS) 63
オープン
 
 
取扱い終了
21470548 102722 90 10 3 高速度鋼(HSS) 67
オープン
 
 
取扱い終了
21470627 102725 90 12 3 高速度鋼(HSS) 71
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21470505 102721 43827736 102781 102781 カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKO 43827736 カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKO 1本 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21470584 102723 43827779 102783 102783 カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKO 43827779 カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKO 1本 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21470338
2019-01-08
用途:
皿ネジ用の面取り
製造業

キレイな面に仕上がりますがクイックカットという名前ほどの切れ味は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする