ガラスプロテクト

ガラスプロテクト 横浜油脂工業(Linda)
(5件のレビュー)

硬化ガラス質被膜がヘッドライトを長期間プロテクト

トラスコ品番754-0191 無色透明液体 容量(mL)35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(35mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21489493 BZ61
5,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21489493
2020-05-01
用途:
作業時
LIFE株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

渇きが早く次の作業に使いやすい、量が少なく 少し高価かな。

対象商品:
21489493
2019-03-29
用途:
ヘッドライトへのコーティング。

ヘッドライトのコーティング剤として利用しました。
耐水ペーパーを当てて下地を作ってコーティングしましたが、西日の当たる駐車場という事も影響してか半年持たずに少々コーティングが落ちて来ました。
三か月程度に一回ピカールで磨くのが良いのか?
五か月程度で一回のコーティングをするのか悩ましいところです。
コーティングの層が厚くなれば持ちが良くなるのか?
使い切るまで判断が難しい製品だと思います。

現在の評価は試しに使っても良いかものレベルです。
第三者に積極的にお勧めはする事は出来ません。
最後にコーティング直後は凄く透明感が出ますので、全く効果がないという事ではないです。

1人が参考にしています
対象商品:
21489493
2018-10-10
用途:
ヘッドライトの黄ばみ防止に

とても塗りやすい商品です。
3か月に一回くらいの頻度で塗れば、効果が持続すると感じました。
一回の使用量は各車ライトの面積によりますので、一概には言えませんが、一本で10回以上は使用できるかと。

1人が参考にしています
対象商品:
21489493
2017-12-27
用途:
ヘッドライトコーティング
カーオーシャン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変に仕上がりもよく、作業性も良好です。コスパ十分です。

1人が参考にしています
2017-07-26
用途:
ライトの磨きあとのコーティング。
自動車・二輪車・自転車関連業

使い方が書いてない。何台できるかもわからない。怖くて使えない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする