セルフレッシュネット

セルフレッシュネット CellFresh
(1件のレビュー)

特殊セラミックでエアコンのエネルギーコストを削減します。
結束バンドで簡単に取付ができます。

トラスコ品番764-2971 材質特殊セラミック、低密度ポリエチレン 厚さ(mm)2.6 ブラック 質量(g)270 縦(mm)488±2.0 横(mm)488±2.0 耐熱温度(℃)-72~80 内容量1枚
注意
※室内機のカバーなどを開閉する際に、同ネットが落下する恐れがございますので、開閉時は周囲に注意してカバーなどの開閉をお願いいたします。
※同製品自体は特にメンテナンスが必要ございませんが、汚損した場合などは水洗いしてください。
※冷凍機、冷蔵機などのデフロスター(除湿電熱線)が吸気口付近にある場合は熱源から離してお取付けください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21490202 CELLFRESH
15,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21490202
2021-11-08
用途:
自動車の吸気系改造
その他業種

自動車のエアクリーナーボックスに設置するために購入。軟質系のプラスチックなので切断はニッパー等があれば容易。鋏でも不可能ではない。製造工程上の問題かバリがみられるので、加工利用の際、邪魔になる・気になる方はカッター・デザインナイフ・ヤスリ等研磨用具を使用されることを推奨します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする