ニューグッラック 1000Kg用独立型

ニューグッラック 1000Kg用独立型 ダイフク

保管物、設置スペースに合わせた最適なレイアウトができます。
専用高強度鋼板を使用し強度は抜群です。
独自のトラス形状と接合方式により、高い強度と耐久性を発揮します。

用途パレット単位の重量物の保管 均等積載量(kg/段)1000 ビーム段数(段)2 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装 タイプ単体 本体ホワイト色 有効間口(mm)2500 最大積載量(kg/台)2000 段調整ピッチ(mm)50 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※組立費は別途です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21460924 DRN-A25925B2DS 900 2500
105,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21460967 DRN-A25A25B2DS 1000 2500
108,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21461003 DRN-A25B25B2DS 1100 2500
110,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21461046 DRN-A30925B2DS 900 3000
112,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21461082 DRN-A30A25B2DS 1000 3000
116,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21461125 DRN-A30B25B2DS 1100 3000
118,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする