マグネシウム2575ホルダー付
より小ささを追求したコンパクトボディです。
マグネシウム合金で軽く丈夫です。
ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。
0点補正移動爪です。
種類ロック付
テープ長さ(m)7.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
仕様両面目盛・455mmピッチ表示
トラスコ品番758-7015
質量(g)380
タイプロックタイプ
水平保持(m)2.3
ショックアブソーバの種類あり
内容量1個
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 21503317
2021-03-09
- 用途:
- 鉄筋工事
建設業・工事業
他サイト等のレビューにも多数見かけるように、戻りの悪さは確かにあります。
伸ばした時の「立ち」はそーっと伸ばして2100~2200mmくらいで折れます。
あと、マグ爪は他社と遜色ないつくりですが、爪をガードする形ではないのでうっかり落としてしまうと爪部分が曲がってしまいそうで不安です。
悪いところばかり書きましたが、7500mmでこのコンパクトさはかなり良いです。
ワンタッチのホルダーも何のストレスもなく使いやすいです。デザインも○
爪ガードとバネの改良がされれば壊れてもリピートします。