空調用90°プレスエルボ

空調用90°プレスエルボ - フジモリ産業空調用90°プレスエルボ - フジモリ産業

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。
現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。
亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。

用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-10~100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21497762FP-90-100100
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21497778FP-90-150150
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする