CHECKERS
乗用車用 とめ金具セット
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質
工具鋼
トラスコ品番
761-9456
適合本体
CS4S-Y、CS6S-Y
長さ(mm)
203
質量(g)
300
タイプ
コンクリート用
呼び径(Φmm)
12.7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21494682
CSSBTSLAG8
¥
6,123
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください