接地極標示板 国土交通省仕様

接地極標示板 国土交通省仕様 アイマーク

接地極用の標示板です。
埋設した位置情報などを標示します。
国土交通省仕様です。

トラスコ品番751-3828 材質真鍮 厚さ(mm)1.2 質量(g)160 穴径(Φmm)5 縦(mm)140 横(mm)90 表示内容接地極埋設標 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21488836 ASH-1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする