接着剤
剥がれることが絶対に許されない航空産業で長年実績のある接着剤です。
用途金属、コンクリート、プラスチック、FRP他の接着
材質アクリル系
仕様2液混合型
トラスコ品番765-6661
色ベージュ
硬化時間30分 HANGDLING TIME、2時間 90%硬化、24時間 完全硬化
内容量1個(40mL)
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29