万能型ボールミル架台(インバーター仕様)
材質架台:鉄/塗装仕上
幅(mm)961
高さ(mm)915
奥行(mm)633
電源(V)三相200
電源コード(m)約3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×600×880
安全機能電子サーマル、電源投入時地絡過電流、過負荷制限、外部トリップ、メモリーエラー、減速時過電圧制御、瞬時停電保護、緊急遮断など
内容量1台
注意
※梱包費別途12000円必要です。※ポット・スペーサーは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 2,500 ~ / 税込 ¥ 2,750 ~ |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 ~ / 税込 ¥ 4,400 ~ |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 ~ / 税込 ¥ 8,800 ~ |
離島 | 数量1につき | ¥ 8,500 ~ / 税込 ¥ 9,350 ~ |
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07