無機アンカー150mlセット

無機アンカー150mlセット ABC商会

VOC・臭気の発生がなく、不燃性です。
水を入れて振るだけですぐ使える簡単仕様です。
コンクリートと一体化します。
湿潤面でも施工可能です。
カートリッジ1本で穿孔深さ100mm・M12のアンカーが約25本施工可能です。

用途建築・土木・機械の各アンカー工事に、改修工事に 材質カートリッジ:特殊セメント・骨材、専用混練液:水・添加剤 トラスコ品番754-5983 セット内容粉体カートリッジ20本、専用混練液10個、ロングノズル20本、ショートノズル1本、ロート1個、専用ガン1本、製品概要書1枚 質量(kg)8 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21460364 BABCAN01
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2119:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする