こんなお得な商品も!

タープ 簡単組み立て
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
(9)
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
ワイドなサイズ300×300cm、約5.5畳のスペースで5~6人に最適。
フレームは丈夫なスチールを使用
種類アップテント
材質フライ:ポリエステル150D(1000mm防水)、UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)
質量(kg)約17.5
寸法(cm)約300×300×257・248・239
アズワン品番64-9354-47
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
集会用テント の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 21440667
2018-10-06
- 用途:
- 日よけ、雨よけ
三精塗料工業株式会社 様
現場作業で、夏の日差し、並びに雨よけのために購入。
モノタロウの中では、支柱がしっかりしているようなので購入したが、少し強い風を浴びただけで支柱が曲がってしまい、使用不可となった。(テント地は大丈夫だった)
長期使用には耐えない?
目的がレジャー用ならば問題は無いだろうが、業務用、長期固定しての使用としては華奢だった。
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。
- 対象商品:
- 21440667
2017-05-30
- 用途:
- 屋外作業場の日よけ
日之出水道機器株式会社 様
(製造業)
価格は購入しやすいものでありますが、あとは耐久性がどの程度なのかが気になっております。