大塚刷毛製造 大塚刷毛製造の 電動工具 大塚刷毛製造の 電動工具・充電工具アクセサリー 大塚刷毛製造の はくり/はつり工具 『ハツリ小僧』チス 80ミリ 『ハツリ小僧』チス 80ミリ 注文コード 21470322 ハツリ小僧用80ミリ幅スクレーパー。 仕様ハツリ小僧交換チス 幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 506211 0080 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21470322 506211 0080 ¥8,800 ¥8,098 ¥8,098 ¥8,908 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ツイストスクレーパー BIGMAN 税込¥395 ¥359 バスケットへ ツイストスクレーパー BIGMAN 税込¥450~ ¥409~ 真空蒸着用電子銃パーツ EGL-110/EGL-80M/EGL-206M/EGLー406M用 フィラメント5本組 ULVAC(アルバック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 真空蒸着用電子銃パーツ EGL-35/EGL-35M用 フィラメント 5本組 ULVAC(アルバック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 L型フィラメント5本組 ULVAC(アルバック) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 真空蒸着用電子銃パーツ EGN-206M/EGN-406M用 フィラメント5本組 ULVAC(アルバック) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ バキュームクリーナー専用洗剤アスクリーナープロ480МL ニルフィスク 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ パワーパック Ver3 Minimo 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ パットCP 瓜生製作 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ GWバイトホルダ用部品 バンジョーアダプタ 三菱マテリアル 税込¥5,498 ¥4,998 GWバイトホルダ用部品 アダプタ 三菱マテリアル 税込¥4,178 ¥3,798 コングチャック SDSプラスシャンク ANEX 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ スピードコントローラー (防雨型) エスコ 税込¥16,500 ¥15,000 バスケットへ カート(マックパック用) マキタ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ カーボンブラシ マキタ 税込¥406 ¥369 バスケットへ 充電式真空ポンプ用収納ケース JAPPY 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ベルトローラーASSY 京セラ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業 税込¥58~ ¥53~ スイッチ 京セラ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カーボンブラシ 京セラ 税込¥494~ ¥449~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリーはくり/はつり工具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) 研磨/研削(電動) 切断/切削 はくり/はつり工具 旋盤/フライス盤 撹拌 掃除/集塵 電源/コントローラー カーボンブラシ フレキシブルシャフト 電動工具用ケース/カバー 電球/蛍光灯 電動工具/充電工具部品 シェアする マイページ 最近見た商品