軽天ビス フレキ ユニクロ

軽天ビス フレキ ユニクロ 匠力

薄鉄板の軽天施工に最適な軽天ビス

用途内装工事で使用する石膏ボードやフレキ板などのボード類を、下穴無しで 厚さ1mm以下の薄(軽量)鋼板下地(天井ライナー、間仕切りスタッドなど)に取り付ける 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭径D(Φmm)7
注意
※薄鋼板下地材の適用板厚は「1.0mm以内」です。
※軽天材同士の締結にはご使用になれません。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじ長さS(mm)
頭高さH(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21521133 KTF16 1箱(1000本) M3 3.0×16 16 12 3.5
オープン
 
 
取扱い終了
21521142 KTF20 1箱(1000本) M3 3.0×20 20 15 3.5
オープン
 
 
取扱い終了
21521158 KTF3022 1箱(1000本) M3 3.0×22 22 18 3.5
オープン
 
 
取扱い終了
21521167 KTF22 1箱(1000本) M3.5 3.5×22 22 17 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
21521176 KTF25 1箱(1000本) M3.5 3.5×25 25 19 4
オープン
 
 
取扱い終了
21521185 KTF32 1箱(1000本) M3.5 3.5×32 32 26 4
オープン
 
 
取扱い終了
21521194 KTF41 1箱(500本) M3.5 3.5×41 41 37 4
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする