曜日別特売

2CH屋外設置型レコーダー スタンダードタイプ

2CH屋外設置型レコーダー スタンダードタイプ - NSK(日本セキュリティ)

屋外設置可能な防滴・防塵型1CHレコーダーです。(SDカード録画装置内蔵)
筐体に放熱性に優れたSPCC鋼板を使用しボックス内の温度上昇を抑えることで夏季の屋外にも設置が可能です
事件、事故があった場合、録画済SDカードを取り出してパソコンで簡単に再生をすることができます
屋外に設置したカメラの映像線を屋内まで配線する必要がないため、配線コストが大幅に削減できます。
また小規模集合住宅など、レコーダーを設置できる共用部がない場合や機器を移設する必要がある工事現場、イベント会場などにも最適なシステムですマルチスクリーンカメラを接続すれば3方向(カメラ3台分)の映像が一括記録することができます
NS-3200BOXⅡは、システム動作状況をボックス下部のLEDで確認できます。
NS-3200BOXⅠは、録画装置(NS-32SDR)を追加収納できます(計2台まで)
街頭防犯など公共エリアを常時記録する場合は、特に個人の映像情報保護に対する配慮はかかせません。
本システムは万一の事件、事故の映像情報のみを取り出すシステムであり、さらに取りだした映像情報はPINコード管理によってセキュリティー管理することで、部外者から不正に再生されることはありません。(NS-3200BOXⅡ)

仕様最大録画ファイル数:2,000ファイル/ファイルシステム:FAT32(推奨)、FAT16/内部電源:3個口コンセント×1/機器異常表示:LED表示(ボックス底部)質量(kg)約4.2消費電力(W)最大5.5/AC100V表示1CH(PC/TV)、PC(カレンダー再生、パノラマ再生、TV(日時再生)接続【電源】安全ブレーカー(15A)入力映像:1CH、1.0vp-p/75Ω(RCAメス/専用アダプタ)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)190×300×140記録媒体SDHCカード(最大32GB)電源(AC V)100、50/60Hzディスプレイレート:30fps解像度【録画】704×480/704×240/352×240【表示/ディスプレイ】720×480再生速度ノーマル、早送り(×2,4,8,16)、巻戻し(×2,4,8,16)、一時停止モード【表示/ディスプレイモード】1CH/【録画】連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)/【再生/検索モード】日時/イベント(アラーム、モーション)ファイル毎使用条件-20℃~60℃/防滴防塵セキュリティ録画機本体パスワード管理音声入力1CHモノラル6mvp-p/600Ω(RCAメス/専用アダプタ)音声出力1CHモノラル13mW/RL=16Ω(RCAメス/専用アダプタ)映像出力1CH、1.0vp-p/75Ω(RCAメス/専用アダプタ)内容量1個
注意
※2台用収納プレート別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21522682NS-3200BOXII
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする