曜日別特売

1CHワンケーブルシステム

1CHワンケーブルシステム - NSK(日本セキュリティ)

同軸ケーブルで映像・電源・音声を伝送します。(送信部はハウジングLタイプに収納できます)
映像伝送距離:最大500m(5C-2V使用時)

質量(g)【受信部/送信部】115出力【電源/受信部】DC15~27V/最大0.5A【送信部】DC12C/最大0.5A電源【入力/受信部】DC15~27V/専用ACアダプタ入力映像:【送信部】1.0vp-p/75Ω、BNC寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)【受信部/送信部】50×19×62(コネクタ部除く)周波数帯域(MHz)【送信部/映像】5.0MHZ【受信部/映像】5.0MHZ、S/N比:55dB周波数帯域(Hz)【受信部/音声】50~10KHz、S/N比:46dB音声入力【送信部】3.0Vp-p/22KΩ、BNC音声出力【受信部】1.0vp-p/600Ω、BNC映像出力【受信部】1.0vp-p/75Ω、BNC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21522707VDS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする