曜日別特売

1CHワンケーブル(LANケーブル)システム

1CHワンケーブル(LANケーブル)システム - NSK(日本セキュリティ)

映像信号と電源をLANケーブルを使用して配線します。
映像伝送距離:最大50m※(8ピンLANケーブル)
IRカメラなど消費電流の高いカメラを接続する場合は、最大伝送距離が30m以下になります。
市販のLANケーブルを使用することで安価に配線、引き込みが容易になります。

質量(g)【カメラ側/モニター側】35出力【電源/カメラ側】DC12C/最大0.5A、DCプラグ入力【カメラ側/映像】1.0vp-p/75Ω、BNC寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)【カメラ側】25×21×69【モニター側】25×21×69映像出力【モニター側】1.0vp-p/75Ω、BNC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21522716NS-LKIT
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする