曜日別特売

ワンケーブル変換ユニット

ワンケーブル変換ユニット - NSK(日本セキュリティ)

同軸ケーブル1本で映像・電源を伝送します。
(変換ユニット[本機]はハウジング[Lタイプ]内に収納できます)映像伝送距離:最大400m(5C-2V使用時)
屋外カメラハウジング(L-605L)に収納できます。

付属品ボックスカメラ取付用ビス質量(g)260消費電力(W)6出力電源:DC12C/最大0.4A入力映像:1.0vp-p/75Ω、BNC×1、電源:最大DC20~24V 専用ドライブユニットより供給寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)66×24×70.5走査周波数(水平)15.734KHz、59.94Hz使用条件0℃~+40℃ 90%RH以下映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21522725NS-CPM400
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする