NSK(日本セキュリティ)
ワンケーブルカメラ専用ドライブユニット
ワンケーブル変換ユニットNS-CPM400専用電源ユニットです。
電源廻りの配線がすっきりします(各CH毎にビデオレベル調整スイッチ搭載)
使用条件
-10℃~+40℃ 90%RH以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
出力
入力
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21522734
NS-CCU204
2.3
130
電源:C22V/DC24V可変(切換SW)0.6A
映像:1.0vp-p/75Ω、BNC×4、電源:C100V±10%(50/60Hz)
167×54×197
オープン
取扱い終了
21522743
NS-CCU210A
3.8
350
電源:DC22V/DC24V可変(切換SW)0.6A
映像:1.0vp-p/75Ω、BNC×10、電源:AC100V±10%(50/60Hz)
432×50×263
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください