全天候小型防犯カメラエクステリアNight-eye
撮影素子にSONY Super HAD CCD搭載
夜間0Luxの暗闇でも約10mの赤外線照射で暗視映像
屋外にも設置可能な防水タイプ(防水グレード:IP67)
近距離広角監視用(NS-90CSの約1.6倍の広角)
小型コンパクト設計
モニター付デジタルビデオレコーダーNS-F401MRに接続して、コスト
パフォーマンスに優れた本格的な防犯監視システムが構築できます。ALL-IN-ONEパッケージ(20mカメラケーブル付)
仕様AGC:自動/Day&Night:赤外線自動照射(CDSセンサー)
寸法(mm)Φ53×58(L)
質量(g)246
電源(V)DC5±10%
方式TV:NTSCカラー
レンズf3.6mm/F2.0
有効画素数510(H)×492(V)25万画素
消費電流(mA)通常120/最大220(IR:ON)
解像度420TV本
シャッター1/60秒~1/100,000秒自動
S/N比48dB以上
撮像素子1/3インチSONYSuperHADCCD
ホワイトバランス自動(ATW)
照度(Lux)最低:0Lux(IR ON)
使用条件-10℃~+50℃/RH80%以下
補正機能逆光:自動
画角水平:72°/垂直:54°
映像出力1.0vp-p/75Ω
内容量1個