小型防犯暗視カメラ

小型防犯暗視カメラ NSK(日本セキュリティ)

撮像素子に1/3インチ SONY CCD採用
夜間0Luxの暗闇でも約15mの赤外線照射で暗視映像
屋外にも設置可能な防水タイプ(防水グレード:IP67)
近距離望遠監視用(NS-10IRCの約1.5倍の望遠)
小型コンパクト設計
モニター付デジタルビデオレコーダーNS-F401MRに接続して、コストパフォーマンスに優れた本格的な防犯監視システムが構築できます。
ALL-IN-ONEパッケージ(20mカメラケーブル付)

仕様AGC:自動/Day&Night:赤外線自動照射(CDSセンサー) 形状暗視型 質量(g)370 電源(V)DC12±10% 方式TV:NTSCカラー レンズf6.0mm/F1.4 有効画素数510(H)×492(V)25万画素 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)67×68×112 消費電流(mA)通常120/最大350(IR:ON) 解像度420TV本 シャッター1/60秒~1/100,000秒自動 S/N比48dB以上 撮像素子1/3インチSONYSuperHADCCD ホワイトバランス自動(ATW) 照度(Lux)最低:0Lux(IR ON) 使用条件-10℃~+50℃/RH80%以下 補正機能逆光:自動 画角水平:43°/垂直:33° 映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21523434 NS-90CS
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする