屋外防犯威嚇カメラ
撮像素子に1/3インチ SONY CCD採用
夜間0Luxの暗闇でも約15mの赤外線照射で暗視映像
屋外にも設置可能な防雨型ハウジングタイプ(防水グレード;IP65)
近距離広角監視用
犯罪抑止効果絶大なハウジング型大型ボディー
モニター付デジタルビデオレコーダーNS-F401MRに接続して、コストパフォーマンスに優れた本格的な防犯監視システムが構築できます。
ALL-IN-ONEパッケージ(20mカメラケーブル付)
仕様AGC:自動/Day&Night:赤外線自動照射(CDSセンサー)
形状暗視型
質量(kg)1.103
電源(V)DC12±10%
方式TV:NTSCカラー
レンズf4.0mm/F1.8
有効画素数510(H)×492(V)25万画素
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)117×105×330
消費電流(mA)通常120/最大300(IR:ON)
解像度420TV本
シャッター1/60秒~1/100,000秒自動
S/N比48dB以上
撮像素子1/3インチSONYSuperHADCCD
ホワイトバランス自動(ATW)
照度(Lux)最低:0Lux(IR ON)
使用条件-10℃~+50℃/RH80%以下
補正機能逆光:自動
画角水平:65.4°/垂直:49°
映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC
内容量1個