つくし工房
仮設交通標識
(1件のレビュー)
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付方式
寸法(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22589814
KH-300
最高速度( )
穴2(上下各1)
Φ600
上下2ヶ所
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589823
KH-301
通行止め
穴2(上下各1)
Φ600
上下2ヶ所
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589832
KH-302
車両通行止め
穴2(上下各1)
Φ600
上下2ヶ所
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589848
KH-303
車両進入禁止
穴2(上下各1)
Φ600
上下2ヶ所
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589857
KH-311-BL
指定方向外進行禁止
穴2(上下各1)
Φ600
上下2ヶ所
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589866
KH-311-BR
指定方向外進行禁止
穴2(上下各1)
Φ600
上下2ヶ所
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589875
KH-311-C
指定方向外進行禁止
穴4
Φ600
4
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589884
KH-311-F
指定方向外進行禁止
穴4
Φ600
4
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589893
KH-315
駐停車禁止
穴2(上下各1)
Φ600
上下2ヶ所
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589902
KH-316
駐車禁止
穴2(上下各1)
Φ600
上下2ヶ所
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589918
KH-323-10
最高速度(10)
穴2(上下各1)
Φ600
上下2ヶ所
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589927
KH-323-15
最高速度(15)
穴2(上下各1)
Φ600
上下2ヶ所
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589936
KH-323-20
最高速度(20)
穴2(上下各1)
Φ600
上下2ヶ所
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
22589945
KH-326-A
一方通行
穴4
350×600
4
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
22589954
KH-329
徐行
穴2(上下各1)
一辺730
上下2ヶ所
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
22589963
KH-330
一時停止
穴2(上下各1)
一辺730
上下2ヶ所
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください