つくし工房
方向指示標識
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
穴数
4
内容量
1枚
全11種類を絞り込む
表示内容
選択してください
←
←出入口
←現場事務所
←現場出入口
←階段
→
→出入口
→現場事務所
→現場出入口
→階段
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22591038
109-A
←現場出入口
300×600
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22591047
109-B
→現場出入口
300×600
¥
1,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22591056
111-A
←階段
180×300
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
22591065
111-B
→階段
180×300
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
22591074
112-A
←出入口
180×300
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
22591083
112-B
→出入口
180×300
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
22591092
112-C
←
180×300
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
22591108
112-D
→
180×300
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
22591126
114-C
←現場事務所
180×300
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
22591135
114-D
→現場事務所
180×300
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
22591117
114
→
180×300
¥
370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください