エムザ
エムザ スリムポット
ドイツ品質+機能 ヨーロピアンデザインで食卓を彩る
エムザ 「スリム」 ポット
三角形と、半円のフォルムは、ヨーロッパと、中近東の融合。
容量(L)
1
材質
ABS、グラス
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×16.5×27
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21532972
EZSM10-CM
クロム
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21532997
EZSM10-GR
グリーン
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21532988
EZSM10-WH
ホワイト
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください