草芝刈り機 刈る刈るボーイ

草芝刈り機 刈る刈るボーイ YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

芝生、雑草等刈れるXカッターフィート(樹脂ブレード)を採用することによってより安全安心。(ワンタッチで取り付けれます)

用途電気草刈り機、電動草刈り機、電動草刈機、電動刈払い機、電動刈払機として。 刈込み幅(mm)樹脂ブレード280 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4800 電流(A)3 消費電力(W)280 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×1300×350 仕様サーキットブレーカー付、金属刃への変更可能 穴径(Φmm)25.4 本体質量(kg)2.6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21531834 SBC-280(A)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21531834
2017-10-05
用途:
草刈

思った以上に良く切れる。太い茎の雑草も難なく刈れた。
樹脂ブレードの消耗耐久は仕方ないと思うが、どれだけ使用したら交換なのか
今後の利用で確認したいと思う。
ワイヤー式の草刈機とは比較にならないほど良い。

1人が参考にしています
対象商品:
21531834
2016-10-08
用途:
別荘の庭(20坪ぐらい?)の草刈り

これで3台目で一台目は保証期間内終了近くにモーターが焼け、代替の2台目も2年程でモーターが焼けた。他の草刈り機を使ったことがないが、動いている限りにおいては綺麗に良く刈れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする