電気芝刈り機 グラスバリカン
芝のキワ刈りに最適な仕様。両刃駆動でスムーズな刈り込み。軽くてコンパク、高さ調節機能付き。
用途お庭のお手入れに入門タイプ。電気芝刈り機、電気芝刈機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。
刈込み幅(mm)160
刈込み高さ(mm)約15~30
電源(V)AC100
電流(A)1.4
消費電力(W)130
延長コード(m)10(付属)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×310×130
本体質量(kg)1.2
無負荷ストローク数(min-1)約1200
内容量1台
商品説明動画
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21531886 | YLB-162 | 28980457 | YLB-N164(W/LG) |
![]() |
グラスバリカン | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥5,298 税込¥5,828 | 10m延長コード別売 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 21531886
2021-07-24
- 用途:
- 芝の手入れ
その他業種
使い方も簡単、作業時間が短縮できました。10メートルの延長コードもついています。コード式なので最後までパワーも落ちることがないのがよかったです。音がうるさいので作業する時間帯は気を付けたほうがいいかもしれません。
- 対象商品:
- 21531886
2020-11-26
- 用途:
- 庭の手入れ用に使用している。
今迄芝刈りをする際には、手動式で刈り込むが、角は残ってしまう。ハサミを使うと手が疲れてしまう。グラスバリカンは簡単に処理出来て、仕上がりとても良い。
- 対象商品:
- 21531886
2020-11-14
- 用途:
- 芝刈り
中村自治会 様
軽くてとっても楽です。また、コードを腰につけるちょっとした附属人が逢ったりして配慮が行き届いてます。
使用感はすごくよくて際がりも上手く出来ます。高さを自由に変えられるのもとっても嬉しいです。充電式よりパワーもあって使いやすくコスパもよいものです。
- 対象商品:
- 21531886
2020-10-01
- 用途:
- 庭の芝刈りに使用
有限会社ホンダショップ 八王寺ウェスト 様
以前は手押しの芝刈り機を使用していましたが、手にまめができてしまい、電動にしてからは作業が楽しくなりました、付属の10メートルの延長コードもたすかります。
- 対象商品:
- 21531886
2019-08-30
- 用途:
- 会社の芝生の縁刈りを手で行っていましたが、電気バリカンに変えました。
cqsサポート 様
(サービス業)
①早速使用しました。
②音が心地よく、切れ味は、抜群で誰でも気軽に使用出来ます。
③重さも軽く、デザインもすっきりして、気に入りました。
④値段も手頃です。
- 対象商品:
- 21531886
2017-11-29
- 用途:
- 庭芝の手入れ
小さな面積の芝の手入れにいい感じです。
値段のわりに切れ味、パワー共に十分です。
また、付属の10m延長コードが付いていてお得感が良かったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13