電気ヘッジトリマー チップレシーバー付き

電気ヘッジトリマー チップレシーバー付き YAMAZEN(山善) 電気ヘッジトリマー チップレシーバー付き YAMAZEN(山善) 電気ヘッジトリマー チップレシーバー付き YAMAZEN(山善) 電気ヘッジトリマー チップレシーバー付き YAMAZEN(山善) 電気ヘッジトリマー チップレシーバー付き YAMAZEN(山善) 電気ヘッジトリマー チップレシーバー付き YAMAZEN(山善) 電気ヘッジトリマー チップレシーバー付き YAMAZEN(山善) 電気ヘッジトリマー チップレシーバー付き YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

庭木の剪定、生垣の刈り込みに。三面研磨刃でシャープな切れ味。両刃駆動でスムーズな刈り込み。

用途お庭のお手入れに入門タイプ。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。 刈込み幅(mm)350 消費電力(W)300 延長コード(m)10(付属) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×680×170 仕様枝受けトレー付 本体質量(kg)2 電源タイプAC電源式 無負荷ストローク数(min-1)約1800 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21531895 YHT-351
オープン
8,898
9,788 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21531895
2020-10-14
用途:
庭木剪定
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

新しいから切れ味はほどほどだったが、使っていたらいつの間にか枝受けトレーノブナットが
外れ紛失した、枝受けトレーが必要な場合は、使う度に締め付けしたほうがよい
ホームセンターで探したが見つからず、チョウナットで代役している。

対象商品:
21531895
2019-05-08
用途:
植木の刈り込み
電気・ガス・熱供給・水道業

早速試して見ましたが、チップレシーバーが着いているので枝葉の飛び散りが少なく扱い易いトリマーで、価格的にも大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする