麦わら付遮光帽子
半麦タイプの女性用日除けフードです。遮光タイプで体を光から守ります。
用途農作業・野外作業。
色リボン部・フチ巻部/柄込
サイズフリー
材質帽子部分/麦わら、帯・リボン部分/ポリエステル、遮光部分/アルミ(蒸着タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合頭囲(cm)約58~60
内容量1個
バッグ・キャップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 21585962
2024-07-13
- 用途:
- 来客駐車場や店舗外の清掃時
サービス業
酷暑の清掃作業に両手が使える日除けで助かっています。サイズが少し大きいからか、時々ズレますが…この夏本当に暑くてあごのリボンが汗びっしょりになるので、毎回そこだけ洗っています。
- 対象商品:
- 21585962
2023-07-03
- 用途:
- 家庭菜園、田んぼ
10年以上前に母が購入したものをもらって使用していましたが、さすがに汚くなってきたので新しいものを購入しました。10年前のものは麦わらのひさしの部分が15cm位でしたが、この度購入したものは13cm位です。価格調整の為なのかも知れないですが、少し残念です。最近のホームセンターの麦わらの農帽もひさしが小さくて残念です。でも使わせて頂きます。
- 対象商品:
- 21585962
2022-08-07
- 用途:
- 今年の夏はこれしかない。
農・林・水産業
ワイフと娘揃って介護のために実家に帰っています。
農業を営んでいるので介護と言っても半分は農作業です。一度熱中症で病院にお世話になったのです。そのため熱中症にならないようにあれこれ準備したのですが、結局この帽子と首掛けファンの組み合わせが最強です。背中が熱くならないのが熱中症予防に効果があるようです。今年はこれで乗り切れるようですが、あまり暑い時は外に出ないのが一番であることは確かです。
2人が参考にしています