ドット柄タレ付帽子

ドット柄タレ付帽子 グローブマニア(川西工業)
(1件のレビュー)

女性用の日除けフードです。スカーフを取り外せばキャップとしても使用できます。

用途農作業・野外作業・レジャー。 色込 サイズフリー 材質綿 RoHS指令(10物質対応)対応 適合頭囲(cm)約58~60 内容量1個
注意
※デザインはアソートになります。色のご指定は頂けません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21586032 #6807
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21586032
2019-11-22
用途:
外での作業時
農・林・水産業

やっと欲しいと思える帽子に出会えたのに、色が選べないのは残念です。結局1番要らない色が届いて交換もしてもらえず返品しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする