120×60ストラットプロファイル6

120×60ストラットプロファイル6 イマオコーポレーション 120×60ストラットプロファイル6 イマオコーポレーション

寸法(mm)120×60 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)5050/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)18.7 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)76.61 断面2次モーメントly(cm4)259.65
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81407237 L6-SPH12060N【ワケあり】 1本(1m) ※理由あり(未使用・未開封)
18,400
4,498
アウトレット
4,948 (税込)
当日出荷

返品不可
21537888 L6-SPH12060N 1本(1m) -
18,400
 
 
取扱い終了

返品不可
21537897 L6-SPH12060N-3M 1本(3m) -
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする