160×80ストラットプロファイル
寸法(mm)160×80
材質(本体)アルミ合金(JIS6N01相当)
質量(g)13520/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)50.07
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)360.89
断面2次モーメントly(cm4)1228.33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4000mmを越える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)
アルミフレーム用その他部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17