20×10ストラットプロファイル5

20×10ストラットプロファイル5 イマオコーポレーション 20×10ストラットプロファイル5 イマオコーポレーション
(2件のレビュー)

寸法(mm)20×10 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)350/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.29 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.12 断面2次モーメントly(cm4)0.53
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21538125 L5-SPH2010N 1本(1m)
1,340
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
21538134 L5-SPH2010N-3M 1本(3m)
2,900
2,898
3,188 (税込)
当日出荷

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 750 / 税込 825
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21538125
2020-05-21
用途:
トリマーでの型取りガイドとして利用(4本で枠を作り大きさを自由にできる様にする)
有限会社 ラティブ 様 (不動産業)

レールその物は凄くしっかりして良いのですが固定するネジが入るナットがチョット小さいので強度が少し心配、横にネジが切れるようになっている穴が有るのでのでしょうがないと思うが、少し使ってみてネジの強度レールの強度を確認して結果を報告出来ればと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
21538125
2019-06-30
用途:
自作テーブルソーの治具用
その他業種

テーブルソーのホールドダウンクランプ用に、Tスロットレールの代替えとして、対応しているTナットと共に使用。コストパフォーマンスは抜群だが、扱っていないひとつ下のサイズの方が欲しかった。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする