30×12ストラットプロファイル6 軽量型

30×12ストラットプロファイル6 軽量型 イマオコーポレーション 30×12ストラットプロファイル6 軽量型 イマオコーポレーション
(2件のレビュー)

寸法(mm)30×12 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)430/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.58 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.25 断面2次モーメントly(cm4)1.46
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21538265 L6-SPL3012N 1本(1m)
1,540
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
21538274 L6-SPL3012N-3M 1本(3m)
3,300
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21538265
2022-05-06
用途:
木工ジグ作りに使用しました。
運輸・通信業

合板板厚12mmに丁度合いますので、木材加工無しに治具が作りやすいです。

対象商品:
21538274
2021-07-11
用途:
トリマ治具
不動産業

安価でコスパ最高です、必要な長さに切断するのに持っているジグソーを用いました、肉厚なので少々手こずりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする