40×40ストラットプロファイル5
寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)1390/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)5.14
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)9.3
断面2次モーメントly(cm4)9.3
アルミフレーム用その他部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17