80×40ストラットプロファイル 軽量型

80×40ストラットプロファイル 軽量型 イマオコーポレーション 80×40ストラットプロファイル 軽量型 イマオコーポレーション

寸法(mm)80×40 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 表面処理(本体)アルマイト表面処理
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
断面積(cm2)
断面2次モーメントlx(cm4)
断面2次モーメントly(cm4)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21539333 SPL8040B-3M 1本(3m) 3040/m ブラック 11.38 16.6 69.54
27,600
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21539324 SPL8040B 1本(1m) 3040/m ブラック 11.38 16.6 69.54
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21539342 SPL8040N 1本(1m) 3040/m ナチュラル 11.38 16.6 69.54
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
21539358 SPL8040N1 1本(1m) 3130/m ナチュラル 11.6 17.73 70.87
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
21539367 SPL8040N1-3M 1本(3m) 3130/m ナチュラル 11.6 17.73 70.87
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
21539376 SPL8040N-3M 1本(3m) 3040/m ナチュラル 11.38 16.6 69.54
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする